€ 8.019,61/ stukexcl. btw
€ 9.703,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16068 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 57 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 355 kN |
Statisch draaggetal | 550 kN |
Referentietoerental | 1460 tr/min |
Grenstoerental | 2140 tr/min |