€ 6.202,80/ stukexcl. btw
€ 7.505,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16064 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 480 mm |
Breedte | 50 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 305 kN |
Statisch draaggetal | 455 kN |
Referentietoerental | 1550 tr/min |
Grenstoerental | 2340 tr/min |