€ 4.590,44/ stukexcl. btw
€ 5.554,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16060 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 460 mm |
Breedte | 50 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 295 kN |
Statisch draaggetal | 430 kN |
Referentietoerental | 1670 tr/min |
Grenstoerental | 2450 tr/min |