€ 3.811,57/ stukexcl. btw
€ 4.612,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16056 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 44 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 243 kN |
Statisch draaggetal | 330 kN |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Grenstoerental | 2700 tr/min |