€ 2.750,22/ stukexcl. btw
€ 3.327,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16052 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 44 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 237 kN |
Statisch draaggetal | 310 kN |
Referentietoerental | 1960 tr/min |
Grenstoerental | 2850 tr/min |