Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16052

  • ERIKS:12624018
  • Fabrikant:4012801185226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.656,05/ stukexcl. btw

€ 2.003,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
16052
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
44 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
237 kN
Statisch draaggetal
310 kN
Referentietoerental
1960 tr/min
Grenstoerental
2190 tr/min