€ 1.104,15/ stukexcl. btw
€ 1.336,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16044 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 198 kN |
Statisch draaggetal | 240 kN |
Referentietoerental | 2310 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |