Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16038-C3

  • ERIKS:12624010
  • Fabrikant:4012801185165
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 661,02/ stukexcl. btw

€ 799,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
16038
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
158 kN
Statisch draaggetal
168 kN
Referentietoerental
2650 tr/min
Grenstoerental
3100 tr/min
Alternatieven

€ 909,31/ stukexcl. btw

€ 1.100,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026