Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16036-C3

  • ERIKS:12624009
  • Fabrikant:4012801077842
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 541,60/ stukexcl. btw

€ 655,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
16036
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
146 kN
Referentietoerental
2950 tr/min
Grenstoerental
3350 tr/min
Alternatieven

€ 776,84/ stukexcl. btw

€ 939,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026