€ 459,67/ stukexcl. btw
€ 556,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16034 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 28 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 136 kN |
Referentietoerental | 2850 tr/min |
Grenstoerental | 3500 tr/min |
€ 524,29/ stukexcl. btw
€ 634,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026