Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16032-M-C4

  • ERIKS:12624007
  • Fabrikant:4012801270724
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C4: Radiale speling groter dan C3.
Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 729,70/ stukexcl. btw

€ 882,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
16032
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
25 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C4
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
109 kN
Statisch draaggetal
114 kN
Referentietoerental
2950 tr/min
Grenstoerental
4950 tr/min