Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16030-C3

  • ERIKS:12624004
  • Fabrikant:4012801270670
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 314,53/ stukexcl. btw

€ 380,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
16030
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
225 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
98 kN
Statisch draaggetal
99 kN
Referentietoerental
3100 tr/min
Grenstoerental
4050 tr/min
Gewicht
3.064 kg
Alternatieven

€ 305,94/ stukexcl. btw

€ 370,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026