€ 126,01/ stukexcl. btw
€ 152,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16020 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 46.5 kN |
Statisch draaggetal | 44.5 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |