Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 16019-C3

  • ERIKS:12051492
  • Fabrikant:4012801270342
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 116,41/ stukexcl. btw

€ 140,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
160
Type
16019
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
145 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
42.5 kN
Statisch draaggetal
41 kN
Referentietoerental
4150 tr/min
Grenstoerental
6600 tr/min
Alternatieven

€ 142,41/ stukexcl. btw

€ 172,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026