€ 68,67/ stukexcl. btw
€ 83,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16016 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 14 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 34 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Referentietoerental | 4600 tr/min |
Grenstoerental | 7700 tr/min |
€ 119,12/ stukexcl. btw
€ 144,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026