€ 43,16/ stukexcl. btw
€ 52,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16013 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.5 kN |
Statisch draaggetal | 19.7 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 9900 tr/min |
€ 60,12/ stukexcl. btw
€ 72,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026