€ 35,79/ stukexcl. btw
€ 43,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16011 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19.3 kN |
Statisch draaggetal | 16.3 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 10900 tr/min |
€ 45,32/ stukexcl. btw
€ 54,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026