€ 26,41/ stukexcl. btw
€ 31,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16010 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 15.99 kN |
Statisch draaggetal | 13.23 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 12200 tr/min |
€ 28,34/ stukexcl. btw
€ 34,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026