€ 23,17/ stukexcl. btw
€ 28,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16009 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 15.54 kN |
Statisch draaggetal | 12.25 kN |
Referentietoerental | 6900 tr/min |
Grenstoerental | 13100 tr/min |
€ 25,11/ stukexcl. btw
€ 30,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026