€ 17,92/ stukexcl. btw
€ 21,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 160 |
Type | 16008 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12.62 kN |
Statisch draaggetal | 9.65 kN |
Referentietoerental | 7800 tr/min |
Grenstoerental | 15200 tr/min |
€ 20,40/ stukexcl. btw
€ 24,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026