€ 125,30/ stukexcl. btw
€ 151,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6306 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.7 kN |
Statisch draaggetal | 12 kN |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
€ 208,85/ stukexcl. btw
€ 252,71incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026