€ 24,72/ stukexcl. btw
€ 29,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6300 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.88 kN |
Statisch draaggetal | 2.75 kN |
Grenstoerental | 15100 tr/min |
€ 36,36/ stukexcl. btw
€ 44,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026