€ 90,55/ stukexcl. btw
€ 109,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6207 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 21.8 kN |
Statisch draaggetal | 12.3 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
€ 131,49/ stukexcl. btw
€ 159,10incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026