€ 18,36/ stukexcl. btw
€ 22,22incl. btw
171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 6202 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 6.49 kN |
Statisch draaggetal | 2.98 kN |
Grenstoerental | 12300 tr/min |
€ 25,17/ stukexcl. btw
€ 30,46incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026