Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Tweezijdig afgedicht S6010-2RSR-HLC

  • ERIKS:12624480
  • Fabrikant:4012802228168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 200,68/ stukexcl. btw

€ 242,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6010
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
18.5 kN
Statisch draaggetal
13.3 kN
Grenstoerental
4450 tr/min
Alternatieven

€ 370,45/ stukexcl. btw

€ 448,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026