€ 148,63/ stukexcl. btw
€ 179,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6009 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 17.8 kN |
Statisch draaggetal | 12.1 kN |
Grenstoerental | 4900 tr/min |
€ 220,38/ stukexcl. btw
€ 266,66incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026