€ 49,48/ stukexcl. btw
€ 59,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 6006 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 11.2 kN |
Statisch draaggetal | 6.62 kN |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
€ 70,22/ stukexcl. btw
€ 84,97incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026