€ 20,80/ stukexcl. btw
€ 25,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | 6300 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 35 mm |
Breedte | 11 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |