€ 7,47/ stukexcl. btw
€ 9,04incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60 |
Type | 604 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 4 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Breedte | 4 mm |
Materiaal | Roestvaststaal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Roestvaststaal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 0.67 kN |
Statisch draaggetal | 0.216 kN |
Referentietoerental | 55000 tr/min |
Grenstoerental | 69000 tr/min |