Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6009-HLC

  • ERIKS:12624479
  • Fabrikant:4012802228151
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 134,82/ stukexcl. btw

€ 163,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60
Type
6009
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard