Eriks
FAG

FAG Dubbele lipafdichting DH510

  • ERIKS:11668164
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,02/ stukexcl. btw

€ 15,75incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
DH
Buitendiameter
79.85 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C