Eriks
FAG

FAG Dubbele lipafdichting DH213

  • ERIKS:11668132
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,73/ stukexcl. btw

€ 26,29incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
DH
Buitendiameter
94.86 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C