Eriks
FAG

FAG Dubbele lipafdichting DH209

  • ERIKS:11668128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,56/ stukexcl. btw

€ 28,51incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
DH
Buitendiameter
74.85 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C