Eriks
FAG

FAG Dubbele lipafdichting DH207

  • ERIKS:11668126
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,55/ stukexcl. btw

€ 20,03incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
DH
Buitendiameter
59.35 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
NBR
Bedrijfstemperatuur
van -40 tot 100 °C