€ 155,24/ stukexcl. btw
€ 187,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 82.5 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 214 kN |
Statisch draaggetal | 191 kN |
Referentietoerental | 4.8 tr/min |
Grenstoerental | 6800 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |