Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU310-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14179038
Image 1
Opslaan in lijst

€ 93,40/ stukexcl. btw

€ 113,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
114 kN
Referentietoerental
6 tr/min
Grenstoerental
8900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig