Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU307-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14179037
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,02/ stukexcl. btw

€ 70,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
46.2 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
76 kN
Statisch draaggetal
63 kN
Referentietoerental
7.9 tr/min
Grenstoerental
12600 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig