Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU305-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,70/ stukexcl. btw

€ 46,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
49 kN
Statisch draaggetal
37.5 kN
Referentietoerental
10.1 tr/min
Grenstoerental
14400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig