Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU2213-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178804
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,41/ stukexcl. btw

€ 144,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
78.5 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
182 kN
Referentietoerental
4.1 tr/min
Grenstoerental
8100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig