€ 85,98/ stukexcl. btw
€ 104,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 66 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 117 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 4.7 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |