Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU2210-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14180012
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,89/ stukexcl. btw

€ 88,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
59.5 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
92 kN
Statisch draaggetal
88 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
11100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig