Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU2209-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,81/ stukexcl. btw

€ 80,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
54.5 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
87 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Referentietoerental
5.8 tr/min
Grenstoerental
11800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig