€ 60,05/ stukexcl. btw
€ 72,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 49.5 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 83 kN |
Statisch draaggetal | 75 kN |
Referentietoerental | 6.3 tr/min |
Grenstoerental | 12500 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |