€ 51,41/ stukexcl. btw
€ 62,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 44 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 73 kN |
Statisch draaggetal | 65 kN |
Referentietoerental | 7.2 tr/min |
Grenstoerental | 12300 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |