Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU2205-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14179338
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,44/ stukexcl. btw

€ 45,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
31.5 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
41.5 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Referentietoerental
9.6 tr/min
Grenstoerental
19800 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig