Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU212-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178798
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,35/ stukexcl. btw

€ 117,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
72 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
112 kN
Statisch draaggetal
103 kN
Referentietoerental
5.3 tr/min
Grenstoerental
8900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig