Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU210-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178796
Image 1
Opslaan in lijst

€ 64,32/ stukexcl. btw

€ 77,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
59.5 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Referentietoerental
6.6 tr/min
Grenstoerental
11100 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig