€ 59,97/ stukexcl. btw
€ 72,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 54.5 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 72 kN |
Statisch draaggetal | 63 kN |
Referentietoerental | 7 tr/min |
Grenstoerental | 10200 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |