Eriks
FAG

FAG Cilinderlager zonder binnenring Eenrijig RNU208-E-XL-TVP2

  • ERIKS:14178793
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,17/ stukexcl. btw

€ 64,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
RNU
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
49.5 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
53 kN
Referentietoerental
7.5 tr/min
Grenstoerental
12500 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig