€ 48,19/ stukexcl. btw
€ 58,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | RNU |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 44 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 59 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Referentietoerental | 8.1 tr/min |
Grenstoerental | 14100 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |